{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotch® 22 | |
| Herstellerbezeichnung | Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | schwarz | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PVC-Folie | |
| Klebemasse | Synthesekautschuk | |
| Dehnungsfähigkeit | 200 % | |
| Temperaturbeständig von | -10 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 80 Grad | |
| Liner vorhanden | nein | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Abdichten; Isolieren | |
| Eigenschaften | UV-beständig; abriebsfest; chemikalienbeständig; elastisch; feuchtigkeitsbeständig | |
| Länge L | 33 m | |
| Breite B | 38 mm | |
| Stärke S | 0,25 mm |
| Artikelnummer | 7000031345 | |
| EAN / GTIN | 00054007100591 | |
| Herstellernummer | 7000031345 | |
| L-Nummer | L01310 1372 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |