3M™ Udarni trak za odstranjevanje trakov 500, zeleni, 1 in x 10 yd

Št. art.: 7000001170
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 9 kos
  • Koraki naročila: 9 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000001170
EAN/GTIN 50021200608945
Številka proizvajalca 7000001170
L-število L01310 573
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaščitni trak za peskanje 3M™ 500 je enostaven za obdelavo in rezanje. Zato je primeren za natančno označevanje podrobnosti ali za ustvarjanje majhnih opomb. Zaščitni pokrov je izdelan iz papirja s silikonsko prevleko in ga je enostavno odstraniti, zaradi česar je izdelek zelo primeren za žigosanje delov. Akrilno lepilo zagotavlja močno oprijemljivost na številne površine, kot so kovina, steklo, les in veliko plastike, in ima temperaturni razpon od +40°C do +120°C. lepilo in gumijasta blazinica zagotavljata čisto, enodelno odstranjevanje z minimalnim čiščenjem.

Prednosti:

  • Zeleni, trpežni nosilci ščitijo pred široko paleto peskalnih sredstev.
  • Izboljšana vidljivost pri odstranjevanju z zeleno barvo
  • Najtanjši lepilni trak v našem portfelju ponuja odlično prilagodljivost
  • Akrilno lepilo zagotavlja zanesljivo oprijemljivost na široko paleto površin

Priporočilo:

  • Primeren je za fino označevanje detajlov ali za izdelavo manjših etiket in peskanja