3M™ Zandstraal Tape 500, Groen, 25 mm x 9,1 m

Artikelnummer: 7000001170
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000001170
EAN/GTIN 50021200608945
Nummer fabrikant 7000001170
L-nummer L01310 573

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: groen
Betere zichtbaarheid bij verwijdering dankzij de groene kleur
Totale lengte: 9,14 m
Totale breedte: 25,4 mm

Omschrijving:

3M™ Zandstraal Tape 500 bestaat uit een zeer dikke rubber drager die bestand is tegen de invloed van de meest gebruikte straal media, zoals aluminiumoxide, staal, glas en kunststof grit. Deze tape is ideaal voor afplakken en oppervlakte bescherming bij straalwerkzaamheden inclusief het beschermen van hout en glas tegen overspray.

Kenmerk:

Groene, duurzame rug beschermt tegen een breed scala aan schuurmiddelen
De dunste tape in ons assortiment biedt uitstekende conformiteit
Acrylaatlijm biedt betrouwbare hechting op een breed scala van oppervlakken

Tip:

Geschikt voor het markeren van fijne details of voor het maken van kleine letters en zandstraalwerk