Ruban adhésif de sablage 3M™ 500, Vert, 25,4 mm x 9,14 m

Réf.: 7000001170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
  • Etapes de la commande : 9 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000001170
EAN / GTIN 50021200608945
Réf. fabricant 7000001170
Article hors catalogue L01310 573

Description

Exécution:

Couleur du produit : vert
Meilleure visibilité lors du retrait grâce à la couleur verte
longueur totale : 9.14 m
Largeur totale : 25.4 mm

Description:

Le ruban 500 de sablage 3M™est un ruban épais en caoutchouc avec un adhésif acrylique et protection papier. Il protège des impacts sur les oxyde d'aluminium, l'acier, et supports plastiques et verre.

Caractéristique(s):

Support vert durable protège contre une grande variété d'agents de sablage.
Le ruban adhésif le plus fin de notre portefeuille offre une excellente adaptabilité.
L'adhésif acrylique assure une adhérence fiable sur les surfaces les plus diverses

Remarque(s):

Convient au marquage finelin de détails fins ou à la réalisation de petites inscriptions et de travaux de sablage.