Jeklena krtača

Št. art.: 69902008000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 69902008000
EAN/GTIN 4014586277554
Številka proizvajalca 69902008000
L-število L00010 3142

Opis

Opis:

  • Jeklena krtača
  • Ø 250 mm x 60 mm, z zelo visoko natezno trdnostjo žice za posebno varčno uporabo, montažna odprtina Ø 51 mm. 0,2 mm debeline žice za tankostenske cevi in profile. 0,35 mm debeline žice za univerzalno uporabo. 0,5 mm debeline žice za debelostenske cevi in profile ter visoko učinkovitost odstranjevanja napak
  • različica iz jekla

Lastnosti:

  • Debelina žice 0,50 mm