Brosse en acier

Réf.: 69902008000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 69902008000
EAN / GTIN 4014586277554
Réf. fabricant 69902008000
Article hors catalogue L00010 3142

Description

Description:

  • Brosse en acier
  • Ø 250 mm x 60 mm, avec une très grande résistance à la traction du fil pour une utilisation particulièrement économique, alésage de réception Ø 51 mm. 0,2 mm d'épaisseur de fil pour les tubes et profilés à paroi mince. 0,35 mm d'épaisseur de fil pour une utilisation universelle. 0,5 mm d'épaisseur de fil pour les tubes et profilés à paroi épaisse et une grande capacité d'ébavurage
  • Exécution en acier

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de fil 0,50 mm