Boîte de rangement “CarryLite” 15

Réf.: 693640 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de casiers 15
Dim. ext., L 413 mm
Dim. ext., l 330 mm
Dim. ext., H 79 mm
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693640 15
EAN / GTIN 5733439136310
Réf. fabricant 136310

Description

Exécution:

Corps de boîte en PP, couvercle en polycarbonate. Des charnières multipoints robustes assurent la stabilité et 2 fermetures à poussoir verrouillent le couvercle transparent. Des trames profilées dans le couvercle de la boîte empêchent le mélange des éléments interchangeables et du contenu pendant le transport.

Placement:

Nombre de casiers L×l×H: 5 pc. 79×55×69 mm
10 pc. 109×79×69 mm