Kovček za serviserje iz X-ABS z vložkom za dno, 2 tablama za orodje in TSA-ključavnicami

Št. art.: 692520
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Material: X-ABS
  • Način shranjevanja orodja: Žepi
  • Obremenljivost kovčka: 30
  • Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material X-ABS
Način shranjevanja orodja Žepi
Obremenljivost kovčka 30 kg
Značilnosti kovčka primerno za letalski transport
Notranja dolžina 470 mm
Notranja širina 210 mm
Notranja višina 360 mm
Prostornina 36 l
Masa 5,4 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 692520
EAN/GTIN 4006793800717
Številka proizvajalca 489070171

Opis

Izvedba:

Umetna masa X-ABS je izredno odporna na udarce, nezlomljiva in s tem primerna za letalski transport. Struktura površine je odporna proti praskam in ne drsi (efekt gumiranja) za izredno zaščito površine. Dvojni okvir iz aluminija z vgrajenima nagibnima cilindričnima ključavnicama, rastrski tečaji z blokado odpiranja pokrova kovčka in talni drsniki.
 
1 vložek za dno kovčka s pokrovom, z razdelbo, višina 88 mm.
Notranja oprema:
1 tabla za orodje s 25 žepi za orodje in 1 predelkom 400 mm, 1 tabla za orodje z 10 žepi za orodje, 1 krovna tabla za orodje s 15 žepi za orodje, 1 predelkom 400 mm in 1 predelkom za dokumente z 2 žepoma za vizitko in 2 zankama za pisalo.
TSA-ključavnice: pri potovanju v Združene države Amerike lahko pristojna varnostna služba Transportation Security Administration (TSA) te ključavnice s pomočjo generalnega ključa pri kontroli prtljage po potrebi odklene in zaklene. S tem se izognete morebitnemu nasilnemu odpiranju kovčka (uničenju ključavnic) pri kontroli prtljage.

Opomba:

Po ponudbi je kovček dobavljiv tudi z drugačnimi ključavnicami.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli