{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | X-ABS | |
Type opbergen van gereedschap | Insteekvakken | |
Koffer belastbaarheid | 30 kg | |
Eigenschap koffer | geschikt voor vliegtuigtransport | |
Binnenmaat lengte | 470 mm | |
Binnenmaat breedte | 210 mm | |
Binnenmaat hoogte | 360 mm | |
Volume | 36 l | |
Gewicht | 5,4 kg | |
Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
Artikelnummer | 692520 | |
EAN/GTIN | 4006793800717 | |
Nummer fabrikant | 489070171 |