Kufr na nářadí z X-ABS s miskou na dno, 2 tabulemi na nástroje a zámky TSA

Artiklové číslo: 692520
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: X-ABS
  • Způsob ukládání nástrojů: Zásuvné přihrádky
  • Zatížitelnost kufru: 30
  • Vlastnost kufru: Schopen letecké přepravy

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál X-ABS
Způsob ukládání nástrojů Zásuvné přihrádky
Zatížitelnost kufru 30 kg
Vlastnost kufru Schopen letecké přepravy
Vnitřní rozměr délka 470 mm
Vnitřní rozměr šířka 210 mm
Vnitřní rozměr výška 360 mm
Objem 36 l
Hmotnost 5,4 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 692520
EAN / GTIN 4006793800717
Číslo výrobce 489070171

Popis

Provedení:

X-ABS je extrémně houževnatý, nárazuvzdorný a proto vhodný pro leteckou přepravu.. Struktura povrchu je odolná vůči poškrábání, protiskluzová (efekt pogumování) a dokonale chrání povrch. V dvojitém hliníkovém rámu integrované sklopné cylindrické zámky, kování pro aretaci víka kufru a kluzáky.

1 miska na dno s krycí deskou, bez rozdělení, výška 88 mm.
Vnitřní vybavení:
1 nástrojová tabule s 25 zásuvnými přihrádkami a 1 upínací přihrádkou 400 mm, 1 nástrojová tabule s 10 zásuvnými přihrádkami, 1 krycí deska s 15 zásuvnými přihrádkami a 1 upínací přihrádkou 400 mm a 1 přihrádka na dokumenty se 2 přihrádkami na vizitky a 2 poutky na psací potřeby.
Zámky TSA: Při cestách do USA mohou být tyto zámky bezpečnostním úřadem USA odemčeny a opět zamčeny „Transportation Security Administration“ (TSA) pomocí univerzálního klíče za účelem prohlídky. Je tak vyloučeno násilné odemčení kufru (zničení zámků) při prohlídce.

Poznámka:

Kufr lze na poptávku dodat i s jinými variantami zámku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly