Stopnica za izhod, primerna za varnostna vrata z varovalno tirnico iz nerjavnega jekla dimenzija vrzeli 300mm

Št. art.: 68975
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Širina platforma 620 mm
Globina platforma 100 mm
Ograje so na voljo ne
Ročaj na voljo ne
Zložljivo ne
Povezava prečk in nosilnih prečk vijačeno
Vrsta izdelka stopnice
Izvedba stopalne površine klin
Površina stopalne površine narebranost
Material plemenito jeklo
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 68975
EAN/GTIN 4031405689756
Številka proizvajalca 068975
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za razširitev zgornjega prečka in zmanjšanje širine reže na izhodu
  • Dimenzije pribl. 620 x 100–300 mm
  • Sestavljen je iz valovitih prečk, vključno s 2 priključki za lestev

Lastnosti:

  • Material: Plemenito jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Velikost vrzeli: 300 mm