Escalón de salida apto para puerta de seguridad con barandilla de protección contra la escalada hueco de acero inoxidable 300mm

Número de artículo: 68975
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Ancho de la plataforma 620 mm
Profundidad de la plataforma 100 mm
Barandilla presente no
Pasamanos disponible no
Plegable no
Unión del peldaño al larguero con atornillado
Tipo de producto Pasos
Modelo peldaño barrote
Superficie peldaño estriado
Material acero fino
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 68975
EAN / GTIN 4031405689756
Número del fabricante 068975
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para ensanchar el peldaño superior y reducir el ancho del espacio en la salida
  • Dimensiones aprox. 620 x 100–300 mm
  • Compuesto por peldaños ondulados, incl. 2 conectores terminales para rieles de escalera

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tamaño de la brecha: 300 mm