Exit trede geschikt voor veiligheidsdeur met klimbeveiliging rail roestvrij staal tussenruimte 300mm

Artikelnummer: 68975
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte platform 620 mm
Diepte platform 100 mm
Leuning aanwezig nee
Reling aanwezig nee
Inklapbaar nee
Sport boom verbinding geschroefd
Producttype opstapjes
Opstapje uitvoering sport
Oppervlak opstapoppervlak ribbels
Materiaal edelstaal
Verrijdbaar nee

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 68975
EAN/GTIN 4031405689756
Nummer fabrikant 068975
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Om de bovenste trede breder te maken en de breedte van de tussenruimte bij de uitgang te verkleinen
  • Afmetingen ca. 620 x 100–300 mm
  • Bestaande uit golfbanen, incl. 2 aansluitklemmen voor ladderrails

Kenmerk:

  • Materiaal: Edelstaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Grootte tussenruimte: 300 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen