Výstupní schůdek vhodný pro bezpečnostní dveře se záchytnou lištou Rozměr mezery z nerezové oceli 300mm

Artiklové číslo: 68975
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka plošiny 620 mm
Hloubka plošiny 100 mm
Zábradlí k dispozici ne
Madlo dostupné ne
Skládací ne
Spojení nosníku a příček šroubované
Druh produktu Stupínky
Provedení schůdku příčka
Povrch stupátka vrubování
Materiál ušlechtilá ocel
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 68975
EAN / GTIN 4031405689756
Číslo výrobce 068975
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Rozšířit horní příčku a snížit šířku mezery na výstupu
  • Rozměry cca 620 x 100–300 mm
  • Skládá se z vlnitých příčlí, včetně 2 svorkovnic pro žebříkové kolejnice

Charakteristika:

  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Velikost mezery: 300 mm