Izstopna stopnica pod kotom iz nerjavečega jekla V2A

Št. art.: 68049
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 68049
EAN/GTIN 4031405680494
Številka proizvajalca 068049

Opis

Opis:

  • Enostranski, pod kotom
  • Mere spar: 60 x 25 mm
  • Skupna dolžina: 1.600 mm
  • Uporabna dolžina: 1.200 mm
  • 1 enota = 1 enot

Lastnosti:

  • Dolžina: 1600 mm
  • Material: Plemenito jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem