Ménsula de salida acodada de acero inoxidable V2A

Número de artículo: 68049
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 68049
EAN / GTIN 4031405680494
Número del fabricante 068049
Número L L90110 1247
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Unilateral, en ángulo
  • Dimensiones del spar: 60 x 25 mm
  • Longitud total: 1.600 mm
  • Longitud útil: 1.200 mm
  • 1 unidad = 1 unidades

Característica:

  • Longitud: 1600 mm
  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta