• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegsholm abgewinkelt Edelstahl V2A

Artikel-Nr.: 68049
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 68049
EAN / GTIN 4031405680494
Herstellernummer 068049
L-Nummer L90110 1247
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einseitig, abgewinkelt
  • Holmabmessung: 60 x 25 mm
  • Gesamtlänge: 1.600 mm
  • Nutzlänge: 1.200 mm
  • 1 VE = 1 Stück

Merkmal:

  • Länge: 1600 mm
  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren