Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 z gibkim steblom 6,3 mm

Št. art.: 676445 6,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 393 S
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
celotna dolžina 275 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676445 6,3
EAN/GTIN 4013288217660
Številka proizvajalca 05028161001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavke.
Z gibkim steblom. Vpenjalo za vijačne nastavke z zapornim mehanizmom in močnim trajnim magnetom.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3.