• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 med flexibelt skaft, sexkantsfäste: 6,3mm

Art-nr.: 676445 6,3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkantsfäste (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Bitshållare: D 6,3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 393 S
Bitshållare D 6,3
totallängd 275 mm
Produktslag Bitsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 676445 6,3
EAN/GTIN 4013288217660
Tillverkarens nummer 05028161001
Tillverkare/ansvarig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

Kraftform-handtag med fäste för 1/4 tum bits.
med flexibelt skaft. Bitsfäste med låsmekanism och stark permanentmagnet.

Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3-skaft.