Kraftform-ruuvitaltanpidin 1/4 tuuman kärjille C 6,3 taipuisa varsi 6,3 mm

Tuote nro.: 676445 6,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
122 kappaletta varastossa
  • Bit-teräistukka: D 6,3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 393 S
Bit-teräistukka D 6,3
Kokonaispituus 275 mm
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676445 6,3
EAN / GTIN 4013288217660
Valmistajan numero 05028161001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva, istukka 1/4 tuuman Bit-terille.
Taipuisa varsi. Bit-istukka lukitusmekanismilla ja tehokkaalla kestomagneetilla.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.