Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 mit flexiblem Schaft 6,3 mm

Artikel-Nr.: 676445 6,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 393 S
Bit-Aufnahme D 6,3
ganze Länge 275 mm
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676445 6,3
EAN / GTIN 4013288217660
Herstellernummer 05028161001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft mit Aufnahme für 1/4 Zoll Bits.
Mit flexiblem Schaft. Bit-Aufnahme mit Verriegelungsmechanismus und starkem Dauermagnet.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.