Nastavek s spiralnim svedrom za les, ⌀ svedra: 3mm

Št. art.: 676315 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ svedra (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ svedra 3 mm
Rezalni material HSS
Dolžina spirale 30 mm
celotna dolžina 70 mm
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Nastavki s spiralnimi svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 676315 3
EAN/GTIN 9002696265344
Številka proizvajalca 013BE0300
Proizvajalec/odgovorna oseba Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijačnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.
Za natančne izvrtine brez trganja materiala, za mehki les, trdi les in prevlečen ploščati material.