HSS gängtappbits M4

Article no.: 676307 M4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
139 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Skärmaterial: HSS
  • Toleransklass: ISO 2 6H
  • Flankvinkel: 60
  • Användning vid håltyp: upp till 1×D vid genomgående hål

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

för gängor M4
Gängtyp M
Skärmaterial HSS
Toleransklass ISO 2 6H
Flankvinkel 60 grad
Användning vid håltyp upp till 1×D vid genomgående hål
totallängd 36 mm
skaftlängd 14 mm
stigning 0,7 mm
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Gängtappsbits

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 676307 M4
EAN / GTIN 4013288119087
Manufacturer number 05104667001

Beskrivelse

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.
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
    för gängor Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen