{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | HSS | |
| sriegis D | M4 | |
| Sriegio žingsnis | 0,7 mm | |
| Sriegio tipas | M | |
| Sriegio tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Kiauroji kiaurymė | |
| Bendras ilgis L | 36 mm | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | antgalio šešiabriaunis kotas | |
| Koto ilgis LS | 14 mm | |
| Antgalių šešiakampio dydžiai pagal DIN 3126 | C 6,3 | |
| Gamintojo pavadinimas | HSS Gewindebohrer-Bit | |
| Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D | 4 mm | |
| Iki gylio (x skersmuo) | 1 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Produkto rūšis | sriegiklius | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 676307 M4 | |
| EAN / GTIN | 4013288119087 | |
| Gamintojo numeris | 05104667001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |