Bit met HSS-tap M4

Artikelnummer: 676307 M4
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Snijmateriaal: HSS
  • Tolerantieklasse: ISO 2 6H
  • Flankhoek: 60
  • Toepassing bij boringtype: tot 1×D bij doorlopend gat

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

voor schroefdraad M4
Draadsoort M
Snijmateriaal HSS
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Flankhoek 60 graden
Toepassing bij boringtype tot 1×D bij doorlopend gat
totale lengte 36 mm
Schachtlengte 14 mm
Oplopend met 0,7 mm
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit met tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676307 M4
EAN/GTIN 4013288119087
Nummer fabrikant 05104667001

Omschrijving

Uitvoering:

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

ideaal voor ‘mobiele’ reparatie- en montagewerkzaamheden.
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
    Voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen