Komplet vijakov za izvlek 5 kosov M3-M18

Št. art.: 6759620
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6759620
EAN/GTIN 4010886675960
Številka proizvajalca 6759620
L-število L60160 1276

Opis

Opis:

Krom-vanadijevo jeklo, 54 HRC
V prozorni plastični škatli

Lastnosti:

  • Shranjevanje: Plastična škatla
  • za navoj (metrični): M3 - M18
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor