Set de extractoare de șuruburi 5- buc M3-M18

Cod articol.: 6759620
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Ambalaj Cutie din plastic
Tip de filet Filet standard metric ISO
Diametru de prindere interior max., şuruburi M3
Dimensiune filet max. M18
Tip produs Extractor pentru şuruburi
Recomandat pentru şuruburi
Material Oţel crom-vanadiu

Identificare și clasificare

Cod articol 6759620
EAN / GTIN 4010886675960
Număr producător 6759620
L-Număr L60160 1276
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Oțel crom vanadiu, 54 HRC
În cutie de plastic transparent

Caracteristică:

  • Depozitare: Cutie de plastic
  • pentru filet (metric): M3 - M18
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu