• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenausdreher-Satz 5-teilig M3-M18

Artikel-Nr.: 6759620
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Verpackung Kunststoffkoffer
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Gewindegröße min., Schrauben M3
Gewindegröße max. M18
Produktart Schrauben Ausdreher
geeignet für Schrauben
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6759620
EAN / GTIN 4010886675960
Herstellernummer 6759620
L-Nummer L60160 1276
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC
  • In transparenter Kunststoffbox

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Kunststoffbox
  • für Gewinde (metrisch): M3 - M18
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein