Sada vytahováků šroubů 5 ks M3-M18

Artiklové číslo: 6759620
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal plastový kufr
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Velikost závitu min., Šrouby M3
Velikost závitu max. M18
Druh produktu Vytahovák šroubů
Vhodné pro Šrouby
Materiál Chromvanadiová ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6759620
EAN / GTIN 4010886675960
Číslo výrobce 6759620
L-číslo L60160 1276
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Chrom-vanadová ocel, 54 HRC
V průhledné plastové krabičce

Charakteristika:

  • Skladování: Plastová krabice
  • pro závit (metrický): M3 - M18
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez