• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Garnitura vijačnih nastavkov Torx®, 1/4 cole, veliko pakiranje, 100-delna, Profil Torx®: TX10

Št. art.: 675585 TX10
Popust
53,51 €
Nastavi ceno 100 kos (0,15 € / 1 kos)
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Nastavi ceno 100 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX10
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
veliko pakiranje; 100-delno Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 675585 TX10
EAN/GTIN 4045197293664
Številka proizvajalca 675585 TX10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.

Uporaba:

Za vijake s profilom Torx®.

Standard:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 cole)

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.