• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Bits voor Torx®, 1/4 inch, grootverpakking 100 stuks TX10

Artikelnummer: 675585 TX10
Korting
58,80 €
Prijs instellen 100 Stuk (0,21 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX10
totale lengte 25 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bit-zeskantschacht C 6,3
grootverpakking 100 stuks ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675585 TX10
EAN/GTIN 4045197293664

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in insteekschachten nr. 675000675050.

Toepassing:

Voor schroeven met Torx®-profiel.

Norm:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 inch)

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.