• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Bit-sarja Torx®-ruuveille 1/4 tuumaa, 100-os. suurpakkaus, Torx®-profiili: TX10

Tuote nro.: 675585 TX10

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Aseta hinta 100 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX10
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Bit-kuusiovarsi C 6,3
100-osainen suursarja kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 675585 TX10
EAN / GTIN 4045197293664
Valmistajan numero 675585 TX10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai koneisiin kuusikulmaisen istukan avulla tai vaihtovarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Torx®-profiiliruuveille.

Standardi:

DIN 3126 C 6,3 (1/4”)

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.