• Ingen pris tilgjengelig

Bits 1/4& för Torx®, storförpackning 100 st TX10 HOLEX

Article no.: 675585 TX10

Select article variation and quantity

Torx®-profil Set price 100 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Torx®-profil TX10
totallängd 25 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft C 6,3
i storförpackning, 100 stycken yes
Produktslag Bitsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 675585 TX10
EAN / GTIN 4045197293664
Manufacturer number 675585 TX10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

För infästning i handhållare eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i insticksskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN 3126 C 6,3 (1/4”)

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.