PWLNL 1212F-04S Vpenjalno držalo za zunanjo obdelavo z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 80°-trikotne obračalne rezalne ploščice WNMG

Št. art.: 6712853
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6712853
EAN/GTIN 7291075352962
Številka proizvajalca 6712853
L-število L23990 119

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 85 mm, dolžina glave (LH) 11 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 85 mm
  • Širina funkcije (WF) 12 mm
  • Dolžina glave (levo) 11 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WNGP 04
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki