• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PWLNL 1212F-04S Herramientas para Torneado Exterior con Fijación por Palanca para Plaquitas Trigonales de Doble Cara WNGP 0403

Número de artículo: 6712853
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6712853
EAN / GTIN 7291075352962
Número del fabricante 6712853
Número L L23990 119

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 85 mm, Longitud de la cabeza (LH) 11 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 85 mm
  • Ancho funcional (WF) 12 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 11 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNGP 04
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles