PWLNL 1212F-04S Suporți de scule pentru prelucrare exterioară cu strângere de tip toggle pentru plăcuțe trigonale negative de 80°.

Cod articol: 6712853
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6712853
EAN / GTIN 7291075352962
Număr producător 6712853
L-Număr L23990 119

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrare exterioară cu strângere de tip toggle pentru plăcuțe trigonale negative de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 85 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12 mm
  • Lungimea capului (LH): 11 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNGP 04
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Inserţii