{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 867/9 C TORX® | |
| Profil Torx® | TX2 | |
| ⌀ rezila | 1,5 mm | |
| Dolžina rezila | 20 mm | |
| celotna dolžina | 44 mm | |
| Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
| Pogonski profil | Halfmoon | |
| Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
| Številka izdelka | 669935 TX2 | |
| EAN/GTIN | 4013288112644 | |
| Številka proizvajalca | 05135221001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |