Steblo s ploščato konico in konico za profil Phillips, Tip: 1

Št. art.: 669605 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina rezila 2 mm
Velikost križne zareze 00
⌀ rezila 3,5 mm
celotna dolžina 120 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Ploščati izvijač
obojestranska konica Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 669605 1
EAN/GTIN 7610733269495
Številka proizvajalca 53T.6-7-120 HO \26955

Opis

Primerno za:

Garnitura preciznih izvijačev art. 669600 in 669610, garnitura za momentni izvijač art. 659912 50 in 659919.