Steblo s ploščato konico in konico za profil Phillips 3

Št. art.: 669605 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina rezila 3,5 mm
Velikost križne zareze 1
⌀ rezila 3,5 mm
celotna dolžina 120 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Ploščati izvijač
obojestranska konica Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 669605 3
EAN/GTIN 7610733269518
Številka proizvajalca 53CPH.1-120

Opis

Primerno za:

Garnitura preciznih izvijačev art. 669600 in 669610, garnitura za momentni izvijač art. 659912 50 in 659919.