{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost križne zareze | 0 | |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| za ⌀ vijaka | do 2 mm | |
| Dolžina rezila | 60 mm | |
| celotna dolžina | 147 mm | |
| Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
| Vrsta izdelka | Izvijač |
| Številka izdelka | 668731 0 | |
| EAN/GTIN | 4062406059873 | |
| Številka proizvajalca | 668731 0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |