Prijemalnik vijakov 2

Št. art.: 666425 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 2
za ⌀ konice 4,5 − 6 mm
Zunanji ⌀ 17 mm
Dolžina 41 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 666425 2
EAN/GTIN 4013288147707
Številka proizvajalca 05258075001

Opis

Izvedba:

Trajno elastičen nastavek za nasaditev na stebla izvijačev oz. stebla za vijačne nastavke. Zelo obstojen elastičen prijemalni nastavek mehansko prime in drži vijak. Vijak se ob privitju v obdelovanec samodejno sprosti.
Za vizvijače, v celoti izolirane po VDE.

Uporaba:

Za prijemanje vijakov pri delu na težko dostopnih mestih.

Primerno za:

Za vse običajne izvijače in dolga stebla za vijačne nastavke. Za okrogla in 6-kotna stebla, neodvisno od profila izvijača.