Izvijač za profil Phillips z ročajem Kraftform, Velikost križne zareze: 1

Št. art.: 667700 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
319 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 1
za ⌀ vijaka 2,1 − 3 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 178 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 8 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 667700 1
EAN/GTIN 4013288102188
Številka proizvajalca 05002805002
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke. Steblo iz posebnega jekla z posebej visoko žilavostjo in visoko trdoto; rezila prevlečena z diamanti. Površina nikromat kromirana.