{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| 6-kotnik za pomoč s ključem | ne | |
| Dolžina rezila | 60 mm | |
| Značilnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Velikost odgona, za vijake Pozidriv (PZ) | PZ0 | |
| Posebnosti, za vijake Pozidriv (PZ) | črna konica | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano; nikljano | |
| Skupna dolžina L | 140 mm | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake Pozidriv (PZ) | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 667693 0 | |
| EAN/GTIN | 4045197923325 | |
| Številka proizvajalca | 667693 0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |