• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Odvijač za Pozidriv s drškom 2K-Haptoprene®, veličina: 0

Artikl br.: 667693 0

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 0
za ⌀ vijka do 2 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 140 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 667693 0
EAN / GTIN 4045197923325
Broj proizvođača 667693 0
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s praktičnom i za kožu ugodnom površinom i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica od specijalne legure krom-vanadij s maksimalnom tvrdoćom i posebnom žilavošću. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
Čvrsta drška s praktičnom i za kožu ugodnom Haptoprene oblogom.