• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schraubendreher für Pozidriv, mit 2K-Haptoprene®-Heft, Kreuzschlitzgröße: 0

Artikel-Nr.: 667693 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Pozidriv (PZ)
Länge gesamt L 140 mm
Länge Klinge l1 60 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Sechskant für Schlüsselhilfe nein
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Größe Abtrieb, für Pozidriv (PZ) PZ0
Besonderheit, für Pozidriv (PZ) schwarze Spitze
Produktart Schraubendreher
Oberfläche verchromt; vernickelt
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667693 0
EAN / GTIN 4045197923325
Herstellernummer 667693 0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Kraftheft mit handfreundlicher, griffiger Haptoprene-Oberfläche.