• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Chave de parafusos para Pozidriv, com cabo Haptoprene® bicomponente, Tamanho da fenda em cruz: 0

N.º do artigo: 667693 0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da fenda em cruz 0
para parafusos de ⌀ até 2 mm
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 140 mm
Perfil de saída Chave de parafusos Pozidriv
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 667693 0
EAN/GTIN 4045197923325
Número do fabricante 667693 0
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cabo resistente com superfície de fácil preensão, delicado para a pele e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Lâmina de liga especial de cromo-vanádio com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.
Cabo resistente com uma superfície de Haptoprene de fácil preensão, delicado para as mãos.