• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tournevis pour Pozidriv, avec manche bimatière en Haptoprene®, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 667693 0
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie
pour vis Pozidriv (PZ)
Longueur totale L
140 mm
Longueur lame l1
60 mm
Matériau
acier au chrome-vanadium
Six pans pour prise de clé
non
Caractéristiques poignée
propriété antidérapante; propriété ergonomique
Taille côté sortie, pour vis Pozidriv (PZ)
PZ0
Particularité, pour vis Pozidriv (PZ)
pointe noire
Type de produit
tournevis
Surface
avec chromage; nickelage
Entraînement
poignée
Sommaire
pièce unique

Identification et classification

Référence article 667693 0
EAN / GTIN 4045197923325
Réf. fabricant 667693 0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche avec revêtement ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile. Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique et non irritant pour la peau.