Vijačni nastavek 3/8″ z zarezo 10 x 1,6 mm

Št. art.: 6666370
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6666370
EAN/GTIN 4010886666630
Številka proizvajalca 6666370
L-število L60160 2978

Opis

Opis:

Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ručno upravljanje, s priročnim prečnim ročajem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla, fosfatiranim z manganom
Razrezni rob po DIN ISO 2380-1, oblika B

Lastnosti:

  • Reža velikosti izhoda: 10,0
  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
  • Pogon za vstavljanjeØ: 19 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 55 mm
  • Debelina rezila: 1,6 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • Središčna dolžina: 23,0 mm
  • Kaljenje izhodne konice: Fosfatiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez