Tijă cu cap de de 3/8″ cu fantă 10 x 1,6 mm

Cod articol: 6666370
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6666370
EAN / GTIN 4010886666630
Număr producător 6666370
L-Număr L60160 2978

Descriere

Descriere:

Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală practică
Cromată
Cu știft presat din oțel special cu vanadiu, fosfat cu mangan
Bord de tăiere conform DIN ISO 2380-1 Forma B

Caracteristică:

  • Fantă de dimensiuni de ieșire: 10,0
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Ø de inserție Acționare: 19 mm
  • Lungime totală [mm]: 55 mm
  • Grosimea lamei: 1,6 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 23,0 mm
  • Călirea vârfului de ieșire: fosfați
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu