Izvijač, ploščati, z lesenim ročajem 9 mm

Št. art.: 660800 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 9 mm
Debelina konice a 1,4 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 269 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 13 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 660800 9
EAN/GTIN 4045197373069

Opis

Izvedba:

Ročaj iz lakiranega bukovega lesa, z usnjeno kapo za udarjanje. Steblo iz visokolegiranega krom-vanadij-molibdenovega jekla, v celoti kaljena. Od vel. 5,5 steblo skozi ročaj s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem. Površina svetleče kromirana.
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
    Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico